{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 10 mm | |
Valor de división de escala | 0,01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 15 µm | |
Fuerza de medición | 0,7 N - 1,4 N | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 431950 10/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100228 | |
Número del fabricante | 10022 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Reloj comparador con indicador concéntrico 10/58 mm
a petición
En stock
102 piezas en stock
65,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.363 piezas en stock
24,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.868 piezas en stock
31,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
89 piezas en stock
48,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Messbereich | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fuerza de medición | 0,7 ;1,4 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Embalaje | caja estable | caja estable | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico | analógico |
Tipo de producto | Reloj comparador | Reloj comparador | Reloj comparador | Reloj comparador |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 15 | 15 | 15 | 15 |