{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Compensación de altura | 25 mm | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Altura de la estructura inferior | 710 mm | |
Anchura de la estructura inferior | 1.506 mm | |
Profundidad de la estructura inferior | 800 mm | |
Altura estructura inferior, incl. guarniciones de alojamiento | 770 mm | |
Cajón anchura útil en G | 20 mm | |
Cajón profundidad útil en G | 20 mm | |
Cajón anchura útil | 500 mm | |
Cajón profundidad útil | 500 mm | |
Altura útil puerta | 425 mm | |
Número de estantes de almacenamiento | 1 mm | |
Capacidad de carga distribuida en la superficie | 2.000 kg | |
Tipo de producto | Estructura inferior |
Número de artículo | 431060 2000X1000 | |
EAN / GTIN | 4067263264941 | |
Número del fabricante | 431060 2000X1000 |