Base de armario 1000X630 mm

Número de artículo: 431060 1000X630
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

para tamaño de plaquita longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Compensación de altura: 25
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Compensación de altura 25 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Altura de la estructura inferior 710 mm
Anchura de la estructura inferior 856 mm
Profundidad de la estructura inferior 600 mm
Altura estructura inferior, incl. guarniciones de alojamiento 770 mm
Altura útil puerta 345 mm
Número de estantes de almacenamiento 1 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie 1.000 kg
Tipo de producto Estructura inferior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 431060 1000X630
EAN / GTIN 4067263264910
Número del fabricante 431060 1000X630

Descripción

Ejecución:

Construcción soldada estable incl. guarniciones de alojamiento. Las irregularidades del suelo se pueden compensar mediante tornillos regulables en altura.
Base de armario, carcasa de chapa de acero, según el tamaño con puerta batiente o estantes, incluyendo sistema de cerradura GARANT. Pintura de cuerpo RAL7035 gris claro, lados frontales RAL 7016 antracita.

Colocación:

Altura útil puerta: 345 mm
Número de estantes de almacenamiento: 1
Número de carcasas con puerta: 1
Número de carcasas con cajones: 0

Nota:

Para bases antivibratorias, pedir 4 n.° 086002 tam. 850.