{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Compensación de altura | 25 mm | |
Altura de la estructura inferior | 710 mm | |
Anchura de la estructura inferior | 1.106 mm | |
Profundidad de la estructura inferior | 800 mm | |
Altura estructura inferior, incl. guarniciones de alojamiento | 770 mm | |
Capacidad de carga distribuida en la superficie | 2.000 kg | |
Tipo de producto | Estructura inferior |
Número de artículo | 431010 1500X1000 | |
EAN / GTIN | 4067263211877 | |
Número del fabricante | 431010 1500X1000 |