Bastidor inferior para placa 1.0_0.75 1000X630 mm

Número de artículo: 431010 1000X630
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

para tamaño de plaquita longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Compensación de altura: 25

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Compensación de altura 25 mm
Altura de la estructura inferior 710 mm
Anchura de la estructura inferior 856 mm
Profundidad de la estructura inferior 600 mm
Altura estructura inferior, incl. guarniciones de alojamiento 770 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie 1.000 kg
Tipo de producto Estructura inferior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 431010 1000X630
EAN / GTIN 4067263211853
Número del fabricante 431010 1000X630

Descripción

Ejecución:

Construcción soldada estable incl. guarniciones de alojamiento. Las irregularidades del suelo se pueden compensar mediante tornillos regulables en altura.
Base, acero perfilado, pintura RAL 7035 gris claro. Estante de almacenamiento de bambú laminado cruzado.

Nota:

Para bases antivibratorias, pedir 4 n.° 086002 tam. 850.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra