800 h2 Soporte 1/4”×1/2”×4”

Número de artículo: 4305889
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4305889
EAN / GTIN 4059192013448
Número del fabricante 4305889
Número L L40080 2875

Descripción

Ejecución:

  • Para sujetar palpadores de medición en máquinas-herramienta junto con la pinza universal 800k

Descripción:

  • 800 soporte h2 1/2″ x 1/4″x4

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: MarTest
  • Nombre del producto: Soporte
  • Nombre del grupo de productos: Calibres de palanca y buscadores de bordes
  • Tipo de producto: 800 h2
  • Cota b en pulgadas: 4 inch
  • Cota a en pulgadas: 0.5 inch

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra