800 k8 Amarre universal

Número de artículo: 4305891
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4305891
EAN / GTIN 4059192013455
Número del fabricante 4305891
Número L L40080 288

Descripción

Descripción:

  • 800 abrazadera universal k8, ø d1 = 4 mm, ø d2 = 8 mm, sujeción de cola de milano

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Pinza universal
  • Nombre del grupo de productos: MarTest
  • Nombre del grupo de productos: Calibres de palanca y buscadores de bordes
  • Tipo de producto: 800 k8
  • Cota d2 en mm: 8 mm
  • Cota d1 en mm: 4 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra