800 h1 Soporte 9×9×100

Número de artículo: 4305888
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4305888
EAN / GTIN 4059192013431
Número del fabricante 4305888
Número L L40080 287

Descripción

Ejecución:

  • Para sujetar palpadores de medición en máquinas-herramienta junto con la pinza universal 800k

Descripción:

  • 800 h1 soporte 100x9x9 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: MarTest
  • Nombre del producto: Soporte
  • Nombre del grupo de productos: Calibres de palanca y buscadores de bordes
  • Tipo de producto: 800 h1
  • Dimensión b en mm: 100 mm
  • Dimensión a en mm: 9 mm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra