Aparato de medición para interiores de tres puntos 40-50 mm

Número de artículo: 429250 40-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 52,77 € /piezas
  • 29,25 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz Digimatic
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Capacidad de medición 40 mm - 50 mm
Lectura 0,001 mm
Límite de error 0,006 mm
Interfaz Interfaz Digimatic
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Medida a 0,3 mm
Profundidad de medición estándar 67 mm
Profundidad de medición con prolongación 217 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 429250 40-50
EAN / GTIN 4946368636566
Número del fabricante 568-369

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Borematic para medición de agujeros ciegos. Lectura clara y sin errores mediante gran pantalla de LCD con una altura de cifras de 11 mm. Indicador con posibilidad de giro de 330 . Las teclas de medición centran el tornillo de medición automáticamente en el taladro y garantizan un manejo sencillo. El ajuste de los palpadores de medición tiene lugar sin holgura, por medio de un cono de metal duro.
Superficies de medición de acero templado recubierto de titanio.

Ventaja:

Medición muy rápida y repetitiva mediante ajuste rápido y autocentrado.

Función:

  • El botón de valor de espera mantiene el resultado de la medición (p. ej. en posiciones de medición desfavorables).
  • Punto cero / medida absoluta permite puesta a cero en cualquier posición.
  • Indicación de pasa / no pasa para comprobar de forma sencilla los valores de tolerancia.
  • Ajuste rápido para una transición rápida del recorrido de medición.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos Digimatic n.º 497080, prolongaciones n.º 429010,anillos de comprobación n.º 484030.

Pieza de repuesto:

Cabezal de medición de recambio n.° 429252.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra