Juego de micrómetros de interiores digitales 25-50 mm

Número de artículo: 429112 25-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 156,20 € /piezas
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 863
    Capacidad de medición 25 mm - 50 mm
    Interfaz Interfaz Digimatic; Interfaz Digimatic
    Clase de protección IP IP 65
    Técnica de medición digital
    Número de micrómetros 3
    Número de anillos comprobación 2
    ⌀ anillo de comprobación 30 / 40 mm
    Embalaje caja estable
    Suministro de energía con pilas
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 429112 25-50
    EAN / GTIN 4946368562933
    Número del fabricante 468-983

    Descripción

    Ejecución:

    Lectura directa por indicador digital claramente perceptible. Medición segura sin fallos ni nonio.
    ″Function Lock″ evita el ajuste inadvertido del punto cero.
    Consumo de corriente reducido. Con control de carga e indicación de fallos.
    Superficies de medición y piezas de desgaste de metal duro, a partir del tam. 12 – 25 las superficies de medición son de acero templado con revestimiento de titanio para una vida útil prolongada.

    Función:

    IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Micrómetros de interiores digitales n.º 429110,anillos de comprobación.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra