{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 5 mm - 6 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,002 mm | |
⌀ de tambor de medición | 17 mm | |
Profundidad de medición | 22 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 115 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de dos contactos |
Número de artículo | 429100 5-6 | |
EAN / GTIN | 4946368080505 | |
Número del fabricante | 368-005 |