Micrómetro de interiores pequeño 3-4 mm

Número de artículo: 429100 3-4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 26,56 € /piezas
  • 52,77 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 3 mm - 4 mm
Lectura 0,001 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0,002 mm
⌀ de tambor de medición 17 mm
Profundidad de medición 22 mm
Técnica de medición analógico
Longitud total 115 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 429100 3-4
EAN / GTIN 4946368080482
Número del fabricante 368-003

Descripción

Ejecución:

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo. El ajuste de la cabeza de medición (con 2 superficies de metal duro) se realiza por medio de una aguja motriz refrentada de metal duro.

Aplicación:

Para una medición precisa de diámetros y de la redondez de taladros.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra