{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 20 mm - 50 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Número de micrómetros | 4 | |
Número de anillos comprobación | 2 | |
⌀ anillo de comprobación | 25 / 40 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428910 20-50 | |
EAN / GTIN | 4059192010812 | |
Número del fabricante | 4190352 |