Juego de micrómetros de interiores, Capacidad de medición: 12-20mm

Número de artículo: 428910 12-20
Descuento
1009,80 €
Precio válido hasta 31 dic 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 81,90 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 12 mm - 20 mm
Lectura 0,001 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Técnica de medición analógico
Número de micrómetros 2
Número de anillos comprobación 1
⌀ anillo de comprobación 16 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428910 12-20
EAN / GTIN 4059192010805
Número del fabricante 4190351

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Accionamiento rápido con acoplamiento integrado. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 12 mm para mediciones hasta la base de perforación. Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428900 con los anillos de comprobación correspondientes.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juego de micrómetros de interiores, Capacidad de medición: 12-20mm

Juego de micrómetros de interiores, Capacidad de medición: 12-20mm

a petición
En stock
7 piezas en stock
1009,80 €
792,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
96 piezas en stock
500,31 €
401,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de micrómetros 2 2
⌀ anillo de comprobación 16 mm 16 mm
Capacidad de medición 12 mm - 20 mm 12 mm - 20 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm 1/50 mm
Norma DIN 863 Norma de fábrica
Embalaje caja estable caja estable
Técnica de medición analógico analógico

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra