Micrómetro de interiores de 3 puntos digital IMICRO 70-80 mm

Número de artículo: 428830 70-80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 52,77 € /piezas
  • 39,90 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 70 mm - 80 mm
Lectura 0,001 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,005 mm
Medida a 11 mm
Profundidad de medición estándar 104 mm
Profundidad de medición con prolongación máxima 1604 mm
Interfaz Conexión RS232C; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 54
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428830 70-80
EAN / GTIN 7630041117080
Número del fabricante 06130118

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores de 3 puntos digital para una medición de alta precisión de perforaciones, incluso con grandes profundidades de medición. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (sin fallos por basculamiento de primer orden). Centrado y alineado automáticos. Lectura fácil, directa, por indicador digital de alto contraste. Sistema de medición µ CAPA patentado.
Superficies medición recubiertas de nitruro de titanio(TIN) (HV5−2300).

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.° 484030, extensiones n.° 428802, cable de datos, radiotransmisor n.° 498921, radioadaptador n.° 498924.

Nota:

Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.