{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 150 mm - 175 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,007 mm | |
Medida a | 26 mm | |
Profundidad de medición estándar | 100 mm | |
Profundidad de medición con prolongación máxima | 1600 mm | |
Interfaz | Conexión RS232C; Interfaz Digimatic | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428830 150-175 | |
EAN / GTIN | 7630041117134 | |
Número del fabricante | 06130123 |