{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 863 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Messbereich | 10 mm - 12,5 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,004 mm | |
Interfaz | Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Medida a | 1,9 mm | |
Profundidad de medición estándar | 58 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 134 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición para interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428761 10-12,5 | |
EAN / GTIN | 2050002078147 |