Prolongación para micrómetros de interiores 2/76

Número de artículo: 428510 2/76
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición Tam. 10−12,5 mm
    Longitud 76 mm
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 428510 2/76
    EAN / GTIN 2050001049391

    Descripción

    Ejecución:

    Prolongación para atornillar entre la cabeza de medición y la unidad indicadora.

    Idóneo para:

    Micrómetros de interiores n.º 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra