Multimar Verificador universal 260-615 mm

Número de artículo: 428051 260-615
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 53,12 € /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Multimar
    Capacidad de medición 260 mm - 615 mm
    Intervalo de medición 12 mm
    Ámbito de aplicación interior 260 mm - 615 mm
    Ámbito de aplicación exterior 230 mm - 585 mm
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Verificador universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 428051 260-615
    EAN / GTIN 4059192024918
    Número del fabricante 4503003

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción de tubo estable, rectificada y de cromado duro. Dos soportes de medición para la incorporación de los distintos suplementos de medición. Posibilidad de ampliación de la capacidad de medición de 75mm girando los brazos de medición. Aplicable con todos los relojes comparadores o micrómetros con ⌀ de mango 8 h 6 mm (suministro sin comparador).
    • Alta seguridad de medición y precisión de repetibilidad a través de la guía de bolas de alta precisión.
    • Mangos con protección térmica
    • Dirección de presión de medición para medición interior y exterior.
    • Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados.
    • El soporte de medición móvil está apoyado en una guía de bolas de alta precisión sin holgura ni fricción.
    • Columna resistente, pulida y de cromado duro.
    • Montaje sencillo por bloques de apilado y de montaje.

    Aplicación:

    • Medida exterior e interior.
    • Rosca exterior e interior.
    • Franjas de centrado
    • Resaltos, escotaduras y hendiduras estrechos.
    • Cono exterior e interior.
    • Dentado interior y exterior, y mucho más.

    Nota:

    Hasta alcance de medición de 2500 mm con tubo de construcción ligero de plástico reforzado de fibra de carbono a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra