Multimar Verificador universal 110-265 mm

Número de artículo: 428051 110-265
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 55,22 € /piezas
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Multimar
Capacidad de medición 110 mm - 265 mm
Intervalo de medición 12 mm
Ámbito de aplicación interior 110 mm - 265 mm
Ámbito de aplicación exterior 80 mm - 235 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Verificador universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428051 110-265
EAN / GTIN 4059192024901
Número del fabricante 4503002

Descripción

Ejecución:

Construcción de tubo estable, rectificada y de cromado duro. Dos soportes de medición para la incorporación de los distintos suplementos de medición. Posibilidad de ampliación de la capacidad de medición de 75mm girando los brazos de medición. Aplicable con todos los relojes comparadores o micrómetros con ⌀ de mango 8 h 6 mm (suministro sin comparador).
  • Alta seguridad de medición y precisión de repetibilidad a través de la guía de bolas de alta precisión.
  • Mangos con protección térmica
  • Dirección de presión de medición para medición interior y exterior.
  • Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados.
  • El soporte de medición móvil está apoyado en una guía de bolas de alta precisión sin holgura ni fricción.
  • Columna resistente, pulida y de cromado duro.
  • Montaje sencillo por bloques de apilado y de montaje.

Aplicación:

  • Medida exterior e interior.
  • Rosca exterior e interior.
  • Franjas de centrado
  • Resaltos, escotaduras y hendiduras estrechos.
  • Cono exterior e interior.
  • Dentado interior y exterior, y mucho más.

Nota:

Hasta alcance de medición de 2500 mm con tubo de construcción ligero de plástico reforzado de fibra de carbono a petición.