{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 50 mm - 300 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ de tambor de medición | 15 mm | |
⌀ de tubo | 12,5 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Cantidad de prolongaciones | 5 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de dos contactos |
Número de artículo | 427500 50-300 | |
EAN / GTIN | 4946368438337 | |
Número del fabricante | 137-202 |