Juego micrómetros de interiores, Capacidad de medición: 50-1500mm

Número de artículo: 427500 50-1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 242,19 € /piezas
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 50 mm - 1.500 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
⌀ de tambor de medición 15 mm
⌀ de tubo 12,5 mm
Técnica de medición analógico
Cantidad de prolongaciones 10
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 427500 50-1500
EAN / GTIN 4946368438368
Número del fabricante 137-205

Descripción

Ejecución:

Un micrómetro base 50 − 63 mm y diversas prolongaciones. Al micrómetro base se atornillan una o varias prolongaciones según el campo de medición seleccionado. Las prolongaciones se componen de bloques calibradores cilíndricos.

Ejecución - imagen:

Tapa protectora de rosca
Prolongación de 13 mm
Prolongación de 25 mm
Micrómetro base 50 – 63 mm

Precisión:

(3 + cantidad de prolongaciones + L / 50) µm.

Volumen de suministro:

Micrómetro base y prolongaciones.