Micrómetro digital incorporado con salida de datos 0-25 mm

Número de artículo: 426510 0-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 30,77 € /piezas
  • 79,33 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (recorrido de medición) (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición (recorrido de medición) 0 mm - 25 mm
Lectura 0,001 mm
Límite de error 0,002 mm
⌀ de varilla 6,35 mm
⌀ de tambor de medición 18 mm
⌀ de vástago de asiento 12 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 65
Longitud de vástago de asiento 16 mm
Técnica de medición digital
Longitud total 170 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 426510 0-25
EAN / GTIN 4946368695976
Número del fabricante 350-271-30

Descripción

Ejecución:

Lectura directa por indicador digital claramente perceptible. Medición segura sin fallos, sin nonio. Husillo de medición templado y rectificado; bloqueo por tornillo de apriete, carraca sensitiva.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para el montaje en máquinas, aparatos, dispositivos, sistemas de medida, etc. Como tope de micrómetro ajustable.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445.