{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición (recorrido de medición) | 0 mm - 50 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Límite de error | 0,003 mm | |
⌀ de varilla | 11 mm | |
⌀ de tambor de medición | 49 mm | |
⌀ de vástago de asiento | 18 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Longitud de vástago de asiento | 14 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Longitud total | 172 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Tipo de producto | Cabeza micrométrica |
Número de artículo | 426510 0-50 | |
EAN / GTIN | 4946368610276 | |
Número del fabricante | 164-163 |