{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición (recorrido de medición) | 0 mm - 6,5 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,002 mm | |
⌀ de varilla | 3,5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 9 mm | |
Radio plato de apoyo | 2,5 mm | |
⌀ de vástago de asiento | 6 mm | |
Longitud de vástago de asiento | 6 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 37 mm | |
Tipo de producto | Cabeza micrométrica |
Número de artículo | 426250 0-6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197204073 | |
Número del fabricante | 426250 0-6,5 |