{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Lectura | 0,002 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,003 mm | |
⌀ de varilla | 8 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
⌀ de vástago de asiento | 12 mm | |
Longitud de vástago de asiento | 10 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 113 mm | |
Tipo de producto | Cabeza micrométrica |
Número de artículo | 426250 0-25/F | |
EAN / GTIN | 4045197204103 | |
Número del fabricante | 426250 0-25/F |