Calibre de profundidad 0-300 mm

Número de artículo: 425200 0-300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 325,26 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
⌀ aguja de medición 4 mm
⌀ de tambor de medición 18 mm
Técnica de medición analógico
Longitud de puente 100 mm
Número de agujas de medición 12
Embalaje caja estable
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 425200 0-300
EAN / GTIN 4946368016771
Número del fabricante 129-153

Descripción

Ejecución:

Para alcanzar las distintas profundidades de medición se intercambian las agujas de medición, que están escalonadas en incrementos de 25 mm. Husillo de medición completamente templado y rectificado. Puente de acero templado para herramientas con superficie de medición lapeada, micrómetro cromado mate. Tambor de micrómetro con trazos de escala y números en negro grabados con precisión. Presión de medición constante por medio de carraca sensitiva.

Volumen de suministro:

Incluidas agujas de medición.