{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ aguja de medición | 4 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud de puente | 100 mm | |
Número de agujas de medición | 6 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad |
Número de artículo | 425200 0-150 | |
EAN / GTIN | 4946368016399 | |
Número del fabricante | 129-116 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Calibre de profundidad 0-150 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
332,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
263,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
⌀ aguja de medición | 4 mm | 4,5 mm |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | 18 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Tipo de producto | Calibre de profundidad | Calibre de profundidad |