{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 25 mm - 50 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Límite de error | 4 µm | |
Graduación tambor de medición | 1/100 mm | |
⌀ de varilla | 8 mm | |
⌀ de tambor de medición | 24 mm | |
Carraca sensitiva | sí | |
Sujeción | con dispositivo de apriete | |
Modelo husillo | templado, rectificado | |
Disco de medición | sí | |
Técnica de medición | analógico | |
Modelo piezas de lectura | grabado, negro | |
Modelo elementos de manejo | Protector de mano aislante | |
Embalaje | Caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 422990 25-50 | |
EAN / GTIN | 4250099616361 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Micrómetro de exteriores con superficies de medición en forma de plato ⌀ 25 mm, Capacidad de medición: 25-50mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
496,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
328,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
228,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
273,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Capacidad de medición | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Graduación tambor de medición | 1/100 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ de varilla | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Embalaje | Caja estable | caja estable | caja estable | caja estable |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |