Micrómetro de exteriores con superficies de medición en forma de plato ⌀ 25 mm, Capacidad de medición: 0-25mm

Número de artículo: 422990 0-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 33,46 € /piezas
  • 21,47 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/100
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura 0,01 mm
Límite de error 4 µm
Graduación tambor de medición 1/100 mm
⌀ de varilla 8 mm
⌀ de tambor de medición 24 mm
Carraca sensitiva
Sujeción con dispositivo de apriete
Modelo husillo templado, rectificado
Disco de medición
Técnica de medición analógico
Modelo piezas de lectura grabado, negro
Modelo elementos de manejo Protector de mano aislante
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 422990 0-25
EAN / GTIN 4250099616354

Descripción

Ejecución:

Plato de medición de acero templado en versión plana sin cavidad. Varilla patrón templada y rectificada. Mayor precisión que DIN 863. Bloqueo por dispositivo de apriete. Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Aplicación:

Para la medición de pasos entre dientes de ruedas dentadas rectas y helicoidales a partir del módulo 0,6.