Micrómetro para exteriores digital para superficies abombadas i-wi 25-50 mm

Número de artículo: 421693 25-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 35,63 € /piezas
  • 65,52 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Sistema inalámbrico i-wi MAHR
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: Caja estable
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Lectura 0,001 mm
Lectura 0,0001 pul
Paso de husillo 0,5 mm
Interfaz Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Clase de protección IP IP 65
Aplicación de radio Software del fabricante
Altura de las cifras pantalla LCD 10 mm
Técnica de medición digital
Embalaje Caja estable
Lectura conmutable mm / pulgadas
Margen de error 4 µm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421693 25-50
EAN / GTIN 4059192059019
Número del fabricante 4157131

Descripción

Ejecución:

Micrómetro para exteriores innovador con cifras de 10 mm en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Cuerpo rígido recubierto con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Selección de cero en cualquier posición. Mediante un indicador de tolerancia con límites de aviso adicionales. El operador reconoce cuándo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.

Partes opcionales:

Radiorreceptor i-wi n.° 498912 STICK.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop