Micrómetro para exteriores digital para superficies abombadas i-wi 0-25 mm

Número de artículo: 421693 0-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 32,18 € /piezas
  • 20,65 € /piezas
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Sistema inalámbrico i-wi MAHR
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: Caja estable
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Lectura 0,001 mm
    Lectura 0,0001 pul
    Paso de husillo 0,5 mm
    Interfaz Sistema inalámbrico i-wi MAHR
    Clase de protección IP IP 65
    Aplicación de radio Software del fabricante
    Altura de las cifras pantalla LCD 10 mm
    Técnica de medición digital
    Embalaje Caja estable
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Margen de error 4 µm
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 421693 0-25
    EAN / GTIN 4059192059002
    Número del fabricante 4157130

    Descripción

    Ejecución:

    Micrómetro para exteriores innovador con cifras de 10 mm en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Cuerpo rígido recubierto con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Selección de cero en cualquier posición. Mediante un indicador de tolerancia con límites de aviso adicionales. El operador reconoce cuándo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.

    Función:

    IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.

    Partes opcionales:

    Radiorreceptor i-wi n.° 498912 STICK.