Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas 3,5-5 mm

Número de artículo: 421652 3,5-5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 36,15 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura de paso 3,5 mm - 5 mm
    Tipo de producto Inserto de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 421652 3,5-5
    EAN / GTIN 4946368016054
    Número del fabricante 126-805

    Descripción

    Ejecución:

    Con ángulo de ataque de 60° para medición de diversas alturas de pasos con un par de insertos (gárgol y punta). Para roscas métricas y UN.

    Idóneo para:

    Micrómetros para exteriores para roscas n.º 421650 y 422340.

    Nota:

    Insertos para roscas Whitworth a petición.