Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas, Altura de paso: 5,5-7mm

Número de artículo: 421652 5,5-7
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 37,56 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de paso 5,5 mm - 7 mm
Tipo de producto Inserto de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 421652 5,5-7
EAN / GTIN 4946368016061
Número del fabricante 126-806
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Con ángulo de ataque de 60° para medición de diversas alturas de pasos con un par de insertos (gárgol y punta). Para roscas métricas y UN.

Idóneo para:

Micrómetros para exteriores para roscas n.º 421650 y 422340.

Nota:

Insertos para roscas Whitworth a petición.