Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas 0,4-0,5 mm

Número de artículo: 421652 0,4-0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • € 5,12 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura de paso 0,4 mm - 0,5 mm
    Tipo de producto Inserto de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 421652 0,4-0,5
    EAN / GTIN 4946368016016
    Número del fabricante 126-801

    Descripción

    Version:

    With 60° flank angle for measuring several different pitches with a single pair of anvils (Vee and cone). For metric and UN threads

    Suitable for:

    External thread micrometers No. 421650 and 422340.

    Note:

    Anvils for Whitworth threads on request.