{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 200 mm - 300 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 3 µm | |
⌀ de varilla | 6,35 mm | |
Recorrido de medición del husillo | 25 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Peso | 3,4 kg | |
Número de insertos de medición | 4 | |
Número de barras de ajuste | 4 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420810 200-300 | |
EAN / GTIN | 4946368215136 | |
Número del fabricante | 104-141A |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Micrómetro de exteriores grande, Capacidad de medición: 200-300mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
590,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
482,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de tambor de medición | 18 mm | 25 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/100 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 863 |
⌀ de varilla | 6,35 mm | 8 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |