{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 50 mm - 75 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ de varilla | 6,5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 20,5 mm | |
Carraca sensitiva | sí | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420430 50-75 | |
EAN / GTIN | 4062406237721 | |
Número del fabricante | 420430 50-75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de exteriores 50-75 mm
a petición
En stock
84 piezas en stock
53,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
41,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
265 piezas en stock
85,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Capacidad de medición | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ de varilla | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |