{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 25 mm - 50 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ de varilla | 6,5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 20,5 mm | |
Carraca sensitiva | sí | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420430 25-50 | |
EAN / GTIN | 4062406237714 | |
Número del fabricante | 420430 25-50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de exteriores 25-50 mm
a petición
En stock
217 piezas en stock
41,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
389 piezas en stock
30,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
408 piezas en stock
72,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Capacidad de medición | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
⌀ de tambor de medición | 20,5 mm | 18 mm | 19 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ de varilla | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico |