{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 175 mm - 200 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 7 µm | |
⌀ de varilla | 6,5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 17,5 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420410 175-200 | |
EAN / GTIN | 2050001053138 | |
Número del fabricante | 4134007 |