{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 100 mm - 125 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 6 µm | |
⌀ de varilla | 6,5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 17,5 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420410 100-125 | |
EAN / GTIN | 4059192003685 | |
Número del fabricante | 4134004 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Micrómetro de exteriores 100-125 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
203,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
86 piezas en stock
125,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Capacidad de medición | 100 mm - 125 mm | 100 mm - 125 mm |
⌀ de tambor de medición | 17,5 mm | 19 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ de varilla | 6,5 mm | 6,5 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |