{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 500 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,05 mm | |
⌀ inserto de plato | 20 mm | |
⌀ barras de medición | 6 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Sección transversal regleta graduada | 23,5 × 9 mm | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 LR44 | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad para ranuras |
Número de artículo | 418755 500 | |
EAN / GTIN | 4045197640581 | |
Número del fabricante | 418755 500 |