Calibre de profundidad de ranura digital 100 mm

Número de artículo: 418755 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 11,52 € /piezas
  • 20,71 € /piezas
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 100 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,03 mm
⌀ inserto de plato 10 mm
⌀ barras de medición 4 mm
Técnica de medición digital
Sección transversal regleta graduada 23,5 × 9 mm
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 LR44
Tipo de producto Calibre de profundidad para ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 418755 100
EAN / GTIN 4045197801890
Número del fabricante 418755 100

Descripción

Ejecución:

Calibre de profundidad digital para medir ranuras, escotaduras, holguras, rebajes y perforaciones. Tipo de construcción de poco peso de perfil de aluminio reforzado con acero, con superficie revestida de óxido. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas con la guía prismática doble situada en el interior. En la barra de medición se pueden atornillar diferentes puntas de medición (M2,5).
Perfil de aluminio reforzado con acero con superficie revestida de óxido. Guía prismática doble. Puntas de medición (M2,5) intercambiables.

Aplicación:

Medición de escotaduras, ranuras, orificios y rebajes.

Volumen de suministro:

Punta de medición con bola de acero, inserto en forma de plato n.° 434900 tam. 11, puente de medición 150 mm y 350 mm, pila n.° 081560 tam. LR44.

Partes opcionales:

Puente de medición n.° 418757 tamaño 550, 750 y 900.