{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | |
Lectura conmutable | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Duración de funcionamiento | 12.000 h | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud de puente | 100 mm | |
Sección transversal regleta graduada | 15 × 4 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad |
Número de artículo | 418695 200 | |
EAN / GTIN | 7630041106480 | |
Número del fabricante | 00530441 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Calibre de profundidad digital TWIN CAL IP 67, Capacidad de medición: 200mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
462,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
440,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
480,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de puente | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC | Interfaz RS232C; Interfaz USB | Interfaz Bluetooth |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Técnica de medición | digital | digital | digital |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |