{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 2.500 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,15 mm | |
Interfaz | Interfaz RS232C; Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 202 mm | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 20 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Peso | 2,8 kg | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 415542 2500 | |
EAN / GTIN | 7640125712834 |