{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 2.000 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,12 mm | |
Interfaz | Interfaz RS232C; Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 202 mm | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 20 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Peso | 2,5 kg | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 415542 2000 | |
EAN / GTIN | 7640125712728 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pie de rey digital ”Ultra Light”, Capacidad de medición: 2000mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
3.543,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
1.995,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
Peso | 2,5 kg | 2,5 kg |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Longitud del pico | 202 mm | 150 mm |
Técnica de medición | digital | digital |
Tipo de producto | Pie de rey universal | Pie de rey para taller |