{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 800 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,05 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 150 mm | |
⌀ parte de medición interior | 20 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415357 800 | |
EAN / GTIN | 7630041106466 | |
Número del fabricante | 00530436 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pie de rey digital para taller TWIN CAL IP67 con puntas de medición, Capacidad de medición: 800mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
1.348,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
623,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
Norma | ISO 13385 | Norma de fábrica |
Técnica de medición | digital | digital |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tipo de producto | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller |