{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 500 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 150 mm | |
⌀ parte de medición interior | 20 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415357 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106442 | |
Número del fabricante | 00530434 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pie de rey digital para taller TWIN CAL IP67 con puntas de medición, Capacidad de medición: 500mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
891,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
445 piezas en stock
352,51 €
304,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
⌀ parte de medición interior | 20 mm | 20 mm |
Longitud del pico | 150 mm | 150 mm |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Técnica de medición | digital | digital |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |