{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HCT | |
Norma | DIN 862 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,03 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | plano | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 50 mm | |
Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 11,5 mm | |
Conmutación stand-by | sí | |
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos | sí | |
Desconexión automática | sí | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila de botón | |
Tamaño constructivo internacional | CR2032 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412780 200 | |
Número del fabricante | 412780 200 |