{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 500 mm | |
Nonio | 1/20 | |
Límite de error | 0,07 mm | |
Longitud del pico | 90 mm | |
⌀ parte de medición interior | 10 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Todas las piezas | templado | |
Peso | 0,6 kg | |
Embalaje | Caja estable | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 412770 500 | |
EAN / GTIN | 4067263118954 | |
Número del fabricante | 412770 500 |