Pie de rey de taller de construcción ligera, Alcance de medición: 300mm

Número de artículo: 412770 300
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 23,40 € /piezas
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 27,61 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Nonio 1/20
Límite de error 0,05 mm
Longitud del pico 90 mm
⌀ parte de medición interior 10 mm
Técnica de medición analógico
Todas las piezas templado
Peso 0,5 kg
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 412770 300
EAN / GTIN 4067263118947
Número del fabricante 412770 300

Descripción

Ejecución:

Pie de rey de taller de construcción ligera. Lectura sin paralaje con un contraste más alto debido a la escala blanca en la superficie negra. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas con la guía prismática doble situada en el interior. Picos de medición intercambiables de acero inoxidable templado, rectificados de precisión.

Partes opcionales:

Pico de medición 125 mm, 150 mm.